神風レインウエア・ファンセット

神風レインウエア・ファンセット - Y'sGOD

業界初!!ファンが見えないレインウエア!!
独自開発のファンガードと2重スカート構造で風を遮らない!
空調ウェア機能をプラスしてさらに快適!
強力防水&透湿性が高く蒸れにくい!

用途
暑さ対策空調ウエア
セット内容
レインウェア(ファンガードプレート×2個)、大ファン×2個、5200mAhバッテリー×1台、ケーブル、充電用ケーブル×1本
色
ターコイズ
混率(%)
ポリエステル100
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
5.2
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
5200
電池使用時間(時間)
風量強:約2.4・風量中:約3.2・風量弱:約6.3
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m2・24hr以上)
2000
内容量
1個
注意
※本品はACアダプターは付属しておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65200626YRE-T-M-SETM6911784
¥29,700
取扱い終了
65200635YRE-T-L-SETL7112086
¥29,700
取扱い終了
65200644YRE-T-LL-SETLL7412888
¥29,700
取扱い終了
65200653YRE-T-3L-SET3L7613290
¥29,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする