STATUSUNI(ステータスユニ)
0900 大容量バッテリーセット 新規格対応
用途
STATUSUNI空調ウェア用ファン・バッテリーセット
容量
DC7.2V/6400mAh
質量(g)
バッテリー:271
バッテリー
充電式リチウムイオン電池(DC7.2V/6400mAh)
使用時間
「強風」にて約9時間弱
内容量
1セット
注意
※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05296370
0900
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください