0920 USBモバイルバッテリーセット

0920  USBモバイルバッテリーセット - STATUSUNI(ステータスユニ)
用途
STATUSUNI空調ウェア用ファン・バッテリーセット
容量
3.2V/10000mAh (5V/4800mAh)
質量(g)
バッテリー:220
バッテリー
リン酸鉄リチウム(LiFePO4/LFE)
使用時間
「強風」にて約6時間弱
内容量
1セット
注意
※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052963880920
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする