STATUSUNI(ステータスユニ)
0930 ブラシレスファンセット
用途
STATUSUNI空調ウェア用ファン・バッテリーセット
容量
3.2V/10000mAh (5V/4800mAh)
質量(g)
バッテリー:220
バッテリー
リン酸鉄リチウム(LiFePO5/LFE)
使用時間
「強風」にて約5時間弱
内容量
1セット
注意
※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05296406
0930
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください