Y'sGOD
神風レインウエアのみ
YAMASHIN神風レイン用ウエア(ファン無し)
用途
空調ウエア(ウエアのみ)
セット内容
レインウエアのみ
色
ターコイズ
混率(%)
ポリエステル100
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
2000
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65200669
YRE-T-M
M
69
117
84
¥
15,090
取扱い終了
65200678
YRE-T-L
L
71
120
86
¥
15,090
取扱い終了
65200687
YRE-T-LL
LL
74
128
88
¥
15,090
取扱い終了
65200696
YRE-T-3L
3L
76
132
90
¥
15,090
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください