神風 YLV2-S ベスト・ファンセット

神風 YLV2-S ベスト・ファンセット Y'sGOD 神風 YLV2-S ベスト・ファンセット Y'sGOD 神風 YLV2-S ベスト・ファンセット Y'sGOD 神風 YLV2-S ベスト・ファンセット Y'sGOD
(1件のレビュー)

熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン2個の仕様となります。)
ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。
LEDで3色に点灯、点滅。暗所での視認性アップ!
ファンはケーブルレスなので手持ちの扇風機としても使えます。

用途暑さ対策空調ベスト セット内容ウェア、ケーブルレス一体式大ファン×2個、3200mAhバッテリー×2台、充電用ケーブル×1本 シルバー 混率(%)ポリエステル100 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)3200 電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5/風量弱:約8 内容量1個
注意
※本品はACアダプターは付属しておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65201186 YLV2-S-M-SET M 114.5 47.5 66
38,800
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
65201195 YLV2-S-L-SET L 122 51 68
38,800
 
 
取扱い終了
65201204 YLV2-S-LL-SET LL 127 53.5 70
38,800
 
 
取扱い終了
65201213 YLV2-S-3L-SET 3L 132 56 72
38,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65201195
2024-08-27
用途:
庭の草取りや山の雑草駆除に
その他業種

始めて使用したのですが、腰に送風する事はわかっていたのですが、Tシャツ1枚で汗をかいていた為、非常に冷えてしまい、腰が痛くなってしまいました。でも効果はあったと思います。
まだまだ暑いので使っていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする