アカシア ディスプレイテーブル(前面・側面パネル無し)
お店の空間やディスプレイに奥行きを与え、濃淡のある木柄が面白い表情を見せる「アカシアシリーズ」 リバーシブルタイプのパネル(別売:アカシア ディスプレイテーブル専用リバーシブルパネル/61-759-51-2 メーカー品番/2215-310)で3方を覆うことで、カウンターとしても使えるディスプレイテーブルです。
質量(kg)15
幅(cm)99.3
耐荷重(kg)5
寸法(cm)棚厚:18mm
高さ(cm)90
奥行き(cm)47.6
内容量1台
注意
※パネル別売。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,242 / 税込 ¥ 1,366 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,025 / 税込 ¥ 2,228 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,240 / 税込 ¥ 3,564 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,240 / 税込 ¥ 3,564 |