小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ

小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ - コジット小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ - コジット小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ - コジット小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ - コジット小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ - コジット小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ - コジット小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ - コジット小さく保存!ストッパー付きシャワーバッグ - コジット

持ち運びができるポータブルシャワー。
海水浴やキャンプ、BBQに!災害時用としても。
20リットルの大容量なのに、コンパクトに折りたたんで簡単に持ち運びができるポータブルシャワー!
海水浴やキャンプ、バーベキューなどのアウトドアのお供に。
また災害時の緊急用にもお使いいただけます。
フック付ロープで簡単に吊り下げることができるので、いろんな場所で設置が可能です。
太陽光の熱を黒色が吸収するので、水を温めてご利用いただけます。

用途海水浴やキャンプ、BBQ、災害時用としてもセット内容本体、フック付ロープ材質本体・ホース部:塩化ビニル樹脂(PVC)、ポリエチレン シャワーヘッド部:ABS樹脂 フック付ロープ:ABS樹脂、ポリエステル寸法(cm)本体:60×41、ホース部:37、シャワーヘッド部:20、フック付ロープ:110~内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6520522890172
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする