スマートバッテリー 5000mAh ホワイト
軽量×薄型タイプの2ポートモバイルバッテリー。
交通系ICカードとほぼ同サイズで携帯性も抜群!
男女問わず使いやすいカラーリングは全4色。
色ホワイト
質量(g)103
出力USB-A×2
使用温度(℃)0~45
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1(MAX)
入力microUSB
ケーブルmicroUSB-USB-A充電ケーブル
保護回路過充電防止機能、過放電防止機能、過電圧防止機能、過電流防止機能、短絡時保護機能、温度異常保護機能
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.4×13×90.4
充電時間(時間)12
電池残量表示4LEDインジケーター表示
内蔵電池リチウムポリマー
入力電流(A)2
バッテリー容量(mAh)5000(18.5Wh)
充電可能回数300回
主材質ABS
USBポート数2
内容量1個