Panasonic Let’s note CF-LVシリーズ レッツノート 14インチ 液晶保護 フィルム フィルター のぞき見防止
新幹線での移動中や出張先で覗き見から画面を守る!タッチパネルにも対応した、のぞき見防止フィルター ”アイバリアー”。
付属品丸シール(フレーム貼りタイプ)、楕円シール(モニター貼りタイプ)、スライド用タブシール(フレーム貼りタイプ)
寸法(幅W×高さH)(mm)309×174
対応機種Panasonic Let’s note CF-LVシリーズ(CF-LV9、 CF-LV8、 CF-LV7)
対応Panasonic CF-LVシリーズ専用(14.0インチ)
機能紫外線カット機能/静電気防止機能
可視光線透過率(%)75
取付け方法両面テープ、シール、またはタブシール
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5.8
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率約48%
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
フィルター厚さ(mm)0.4
内容量1個
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65205553 | EF-PFSP07 | 74298693 | EF-PFKP07 |
![]() |
液晶保護フィルム Let’s note CF-LVシリーズ 14インチ のぞき見防止 プライバシーフィルター 抗菌 ブルーライトカット | エレコム | 1個 | ¥6,698 税込¥7,368 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07