ミネベアショウワ
SADIOT LOCK Adapter
セット内容
本体×1、取扱説明書
色
黒
ポート数
USB type-A×1
本体質量(g)
約33
入力電圧(V)
交流100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約31.6×23×60.3
最大出力
1.5A、電力:5V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65207836
R-563824
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください