ミネベアショウワ
SADIOT LOCK hub(黒)
セット内容
本体×1、取扱説明書
長さ(mm)
約90.9
色
黒
電源
DC 5.0V USB TypeA
本体質量(g)
約19
最大消費電力(A)
1
通信規格
IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、Bluetooth Ver.4.2(Bluetooth low energy technology)
動作温度範囲(℃)
-10~50
周波数帯域(GHz)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65207845
R-563693
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください