Carlisle(カーライル)
カッティングボードブラシ
握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。
用途
まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。
幅(mm)
64
全長(mm)
152
線径(Φmm)
0.45
毛丈(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ブラウン
ブルー
ホワイト
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65291319
40521EC02
ホワイト
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65291337
40521EC05
レッド
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65291355
40521EC04
イエロー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
65291373
40521EC14
ブルー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
65291398
40521EC09
グリーン
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65291416
40521EC25
ブラウン
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください