Carlisle(カーライル)
ボトルブラシM
ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。
用途
ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄
全長(mm)
305
直径(Φmm)
70
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
25
ブラシ長(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65291459
40000EC02
ホワイト
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65291477
40000EC04
イエロー
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください