ネイルブラシ

ネイルブラシ - Carlisle(カーライル)

手になじむソリッドボディに、手指にやさしいソフトポリエステル毛を採用したネイルブラシです。
爪や皮膚を傷つけず、しっかり汚れを落とします。

用途爪先、手指の洗浄幅(mm)57全長(mm)127ホワイト線径(Φmm)0.3・0.25毛丈(mm)10・13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6529149540020EC02
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする