Carlisle(カーライル)
ハンドルブラシ
人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。
用途
鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ
幅(mm)
76
全長(mm)
203
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
41
ブラシ長(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65291635
40541EC14
ブルー
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
65291653
40541EC09
グリーン
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
65291678
40541EC02
ホワイト
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
65291696
40541EC04
イエロー
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
65291714
40541EC05
レッド
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください