曜日別特売

スポットブラシ

スポットブラシ - Carlisle(カーライル)スポットブラシ - Carlisle(カーライル)スポットブラシ - Carlisle(カーライル)スポットブラシ - Carlisle(カーライル)スポットブラシ - Carlisle(カーライル)

軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。

用途まな板、調理器具、ディッシュなど幅(mm)38全長(mm)178線径(Φmm)0.6毛丈(mm)22ブラシ長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6529183641395EC14ブルー
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
6529185441395EC09グリーン
1,500
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
6529187941395EC02ホワイト
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
6529189741395EC04イエロー
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
6529191541395EC05レッド
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする