Carlisle(カーライル)
ワンドブラシ
大型ながら軽量なボディ。
パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。
用途
カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所
幅(mm)
11
全長(mm)
610
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
50
ブラシ長(mm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65291933
41198EC14
ブルー
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
65291958
41198EC09
グリーン
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
65291976
41198EC02
ホワイト
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
65291994
41198EC04
イエロー
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
65292019
41198EC05
レッド
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください