曜日別特売

タンクケトルブラシ(ハンドル別売)

タンクケトルブラシ(ハンドル別売) - Carlisle(カーライル)タンクケトルブラシ(ハンドル別売) - Carlisle(カーライル)タンクケトルブラシ(ハンドル別売) - Carlisle(カーライル)タンクケトルブラシ(ハンドル別売) - Carlisle(カーライル)タンクケトルブラシ(ハンドル別売) - Carlisle(カーライル)タンクケトルブラシ(ハンドル別売) - Carlisle(カーライル)タンクケトルブラシ(ハンドル別売) - Carlisle(カーライル)タンクケトルブラシ(ハンドル別売) - Carlisle(カーライル)

寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。

用途タンクの内面、大型機器などの全面洗浄線径(Φmm)0.6毛丈(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6529203740041EC14191ブルー133
10,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6529206440041EC09191グリーン133
10,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6529208940041EC02191ホワイト133
10,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6529210740041EC04191イエロー133
10,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6529212540041EC05191レッド133
10,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6529214340043EC14241ブルー140
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6529216840043EC09241グリーン140
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6529218640043EC02241ホワイト140
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6529220440043EC04241イエロー140
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6529222940043EC05241レッド140
12,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする