ウォールブラシ(ハンドル別売り)

ウォールブラシ(ハンドル別売り) - Carlisle(カーライル)ウォールブラシ(ハンドル別売り) - Carlisle(カーライル)ウォールブラシ(ハンドル別売り) - Carlisle(カーライル)ウォールブラシ(ハンドル別売り) - Carlisle(カーライル)ウォールブラシ(ハンドル別売り) - Carlisle(カーライル)

やわらかいナイロン毛で、窓や壁面の洗浄に適しています。
ボディエッジはソフトビニールで、周辺を傷つけにくい構造です。

用途壁、窓の洗浄幅(mm)241奥行(mm)76毛丈(mm)64線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6529224740050EC04イエロー
7,600
4,998
5,498(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
6529226540050EC14ブルー
7,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6529228340050EC09グリーン
7,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6529240540050EC02ホワイト
7,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6529242340050EC05レッド
7,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする