デュアルアングルデッキブラシ(ハンドル別売り)

デュアルアングルデッキブラシ(ハンドル別売り) - Carlisle(カーライル)デュアルアングルデッキブラシ(ハンドル別売り) - Carlisle(カーライル)デュアルアングルデッキブラシ(ハンドル別売り) - Carlisle(カーライル)デュアルアングルデッキブラシ(ハンドル別売り) - Carlisle(カーライル)

あらゆる角度で洗浄可能な3面ブラシに、さらに両サイドにもブラシを加えました。
コーナーや壁際と床面を同時に洗浄できる便利なブラシです。

用途床面の洗浄幅(mm)310高さ(mm)114・90線径(Φmm)0.75毛丈(mm)38~45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6529243940422EC04イエロー
6,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
6529244840422EC14ブルー
6,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
6529246640422EC09グリーン
6,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
6529248440422EC05レッド
6,900
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする