アングルデッキブラシ(ハンドル別売り)

アングルデッキブラシ(ハンドル別売り) - Carlisle(カーライル)

オープンエリアはもちろん、機器や作業台の下など、あらゆる角度で効率的に洗浄することができます。
高さ10cmのすき間にも入り込みます。

用途床面の洗浄幅(mm)254ホワイト高さ(mm)60奥行(mm)80線径(Φmm)0.6毛丈(mm)42~49RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6529291340423EC02
5,700
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする