Carlisle(カーライル)
スウィベルデッキブラシ(ハンドル別売り)
操作性にすぐれた回転式のヘッドが、すき間や溝に入り込み、手の届きにくい床面の洗浄を可能にします。
用途
床面の掃除
幅(mm)
203
奥行(mm)
89
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※アルミ伸縮ハンドル(品番:36540800)は取り付けることができません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65292938
3638831EC02
ホワイト
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
65292956
3638831EC09
グリーン
¥
7,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください