アングルブルーム (先割れあり) ヘッドとハンドル

アングルブルーム (先割れあり) ヘッドとハンドル - Carlisle(カーライル)

ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
毛先が先割れ加工されているため、細かな粉じんの掃きとりが容易です。

用途ドライな床面の掃き掃除幅(mm)305全長(mm)1422ブルー線径(Φmm)0.9毛丈(mm)140~178RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6529296541082EC14
8,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする