Carlisle(カーライル)
アングルブルーム (先割れあり) ヘッドとハンドル
ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
毛先が先割れ加工されているため、細かな粉じんの掃きとりが容易です。
用途
ドライな床面の掃き掃除
幅(mm)
305
全長(mm)
1422
線径(Φmm)
0.9
毛丈(mm)
140~178
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65292974
41082EC05
レッド
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65292983
41082EC04
イエロー
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65292999
41082EC09
グリーン
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65293008
41082EC02
ホワイト
¥
8,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750