Carlisle(カーライル)
アングルブルームヘッド (先割れあり)
ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
毛先が先割れ加工されているため、細かな粉じんの掃きとりが容易です。
用途
ドライな床面の掃き掃除
幅(mm)
305
全長(mm)
203
線径(Φmm)
0.9
毛丈(mm)
140~178
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65293017
36867EC14
ブルー
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
65293026
36867EC05
レッド
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
65293035
36867EC04
イエロー
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
65293053
36867EC09
グリーン
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
65293166
36867EC02
ホワイト
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください