曜日別特売

ロングハンドルブラシ

ロングハンドルブラシ - Carlisle(カーライル)ロングハンドルブラシ - Carlisle(カーライル)ロングハンドルブラシ - Carlisle(カーライル)ロングハンドルブラシ - Carlisle(カーライル)ロングハンドルブラシ - Carlisle(カーライル)

持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。

用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所幅(mm)76全長(mm)508毛丈(mm)45線径(Φmm)0.6ブラシ長(mm)110内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6529338540501EC04イエロー
4,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
6529340340501EC09グリーン
4,900
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
6529342840501EC14ブルー
4,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
6529344640501EC05レッド
4,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
6529346440501EC02ホワイト
4,900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
6529348940501EC02ホワイト
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6529348940501EC026529346440501EC0240501EC02 ロングハンドルブラシ Carlisle(カーライル) 65293464ロングハンドルブラシCarlisle(カーライル)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする