曜日別特売

カウンターブラシ

カウンターブラシ - Carlisle(カーライル)カウンターブラシ - Carlisle(カーライル)カウンターブラシ - Carlisle(カーライル)カウンターブラシ - Carlisle(カーライル)カウンターブラシ - Carlisle(カーライル)

小麦粉などの粉末や細かいゴミをきれいに掃きとります。

用途カウンター、製造ラインなどの粉末、ちりの除去幅(mm)44全長(mm)330線径(Φmm)0.25毛丈(mm)43ブラシ長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6529350740480EC14ブルー
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
6529352540480EC09グリーン
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
6529354340480EC02ホワイト
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
6529356840480EC04イエロー
4,100
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
6529358640480EC05レッド
4,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする