面付旗丁番 OD-003

面付旗丁番 OD-003 - 末広金具(SUEHIRO)面付旗丁番 OD-003 - 末広金具(SUEHIRO)
(1件のレビュー)
材質SUS304寸法(mm)76板厚(mm)3仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)80ねじ穴数6内容量1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212368OD-003
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65212359OD-003
1,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65212359
2021-12-28
用途: 扉開口不良時
株式会社スマートホーム建設業・工事業

左右表示がないので取付作業時に確認後作業のため手間取るので、表示もしくは刻印が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする