末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番 222-152-4S5
材質
SUS304
寸法(mm)
152
板厚(mm)
4
仕上
ヘアライン
縦(mm)
152
横(mm)
106
ねじ穴数
10
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212535
222-152-4S5
右
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
65212544
222-152-4S5
左
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください