末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番 222-152-1
材質
SUS304
板厚(mm)
4
仕上
ヘアライン
縦(mm)
152
横(mm)
101
ねじ穴数
12
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212553
222-152-1
右
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212569
222-152-1
左
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください