末広金具(SUEHIRO)
ステンレス重量扉用丁番 250-10
材質
SUS304
板厚(mm)
10
仕上
ヘアライン
縦(mm)
250
横(mm)
300
ねじ穴数
10
内容量
1個
注意
※取付ボルトは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65213007
250-10
右
¥
122,860
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65213016
250-10
左
¥
122,860
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください