末広金具(SUEHIRO)
AT扉用ローラーハンドル(トリガータイプ)
付属品
角芯11mm L95、丸皿ビス M5×12 3本
材質
亜鉛ダイキャスト
種類
屋内用
仕上
サーチライトクローム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65214714
5700-R
右
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65214723
5700-L
左
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください