末広金具(SUEHIRO)
点検口扉用自動錠
材質
本体:SUS304、ストライクフロント:SUS304、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:SPCC
仕上
本体:ヘアライン、ストライクフロント:バレル研磨、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:ジンクロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65215229
2465-N-1
取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65215238
2465-NE-1
取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65215247
2465-K-1
取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー、キー1本
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65215256
2465-KE-1
取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー、キー1本
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください