アントレックス
ゾク ポケットユーテンシルセット
ナイフ、フォーク、スプーンのカトラリー3点セット。カトラリーを重ねる事が出来るので、専用収納ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。
材質
ステンレススチール、ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)
カトラリー:160、ケース:170
質量(g)
136
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322049
#120050
160
チャコール
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65322058
#120051
160
ティール
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65322067
#120052
160
ピーチ
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください