佐竹産業
ダイヤモンドマルチシャープナー
平面・曲面・角面・V溝を使ってあらゆる刃物を研ぐ事が出来る多機能型ダイヤモンドシャープナーです。
用途
ステンレス・鋼・チタン合金・セラミックなどあらゆる素材の刃物に
材質
工業用ダイヤモンド、スチール、ABS樹脂
寸法(mm)
研部:135
全長(mm)
245
質量(g)
約160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322155
GL020
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください