スペクトロニクス
EZ-Ject用(POE専用)蛍光剤
EZ-Ject蛍光剤(POE専用)6本
質量(g)
200
寸法(cm)
23×3×16
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
90mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(15mL×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65322986
SPE-EZ5E-P6
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650