曜日別特売

モンキ型トルクレンチ

モンキ型トルクレンチ - KANON(中村製作所)

レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です
本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします
自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です
精度は±4%まで保証します
モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。

口開き(mm)10~30有効長(mm)320精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途自動車・二輪車、機械・器具最小目盛(N・m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65326136N100HYK1本
37,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
66003135N100HYK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003151N100HYK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする