曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ材種MC6125材質CVDコーティング材質(チップ)超硬合金穴の有無あり精度M逃げ角(度)0頂角(°)80内容量1箱(10個)
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
厚さS(mm)
コーナーR(mm)
ブレーカ
取付穴径(Φmm)
切削領域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65327143CNMG120404-LP MC6125IC:12.74.760.4LPD1:5.16軽切削
10,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
65327159CNMG120408-LP MC6125IC:12.74.760.8LPD1:5.16軽切削
10,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
65327168CNMG120412-LP MC6125IC:12.74.761.2LPD1:5.16軽切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327177CNMG120404-SH MC6125IC:12.74.760.4SHD1:5.16軽切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327186CNMG120408-SH MC6125IC:12.74.760.8SHD1:5.16軽切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327195CNMG120412-SH MC6125IC:12.74.761.2SHD1:5.16軽切削
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327204CNMG120404-SA MC6125IC:12.74.760.4SAD1:5.16軽切削
10,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
65327213CNMG120408-SA MC6125IC:12.74.760.8SAD1:5.16軽切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327229CNMG120412-SA MC6125IC:12.74.761.2SAD1:5.16軽切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327238CNMG120404-SW MC6125IC:12.74.760.4SW(ワイパー)D1:5.16軽切削
10,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
65327247CNMG120408-SW MC6125IC:12.74.760.8SW(ワイパー)D1:5.16軽切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327256CNMG120412-SW MC6125IC:12.74.761.2SW(ワイパー)D1:5.16軽切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327265CNMG120404-MP MC6125IC:12.74.760.4MPD1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
65327274CNMG120408-MP MC6125IC:12.74.760.8MPD1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
65327283CNMG120412-MP MC6125IC:12.74.761.2MPD1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327299CNMG120416-MP MC6125IC:12.74.761.6MPD1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327308CNMG160608-MP MC6125IC:15.8756.350.8MPD1:6.35中切削
22,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327317CNMG160612-MP MC6125IC:15.8756.351.2MPD1:6.35中切削
22,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
65327326CNMG160616-MP MC6125IC:15.8756.351.6MPD1:6.35中切削
22,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
65327335CNMG120404-MA MC6125IC:12.74.760.4MAD1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
65327344CNMG120408-MA MC6125IC:12.74.760.8MAD1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
65327353CNMG120412-MA MC6125IC:12.74.761.2MAD1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327369CNMG120416-MA MC6125IC:12.74.761.6MAD1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327378CNMG160608-MA MC6125IC:15.8756.350.8MAD1:6.35中切削
22,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327387CNMG160612-MA MC6125IC:15.8756.351.2MAD1:6.35中切削
22,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327396CNMG160616-MA MC6125IC:15.8756.351.6MAD1:6.35中切削
22,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327405CNMG190612-MA MC6125IC:19.056.351.2MAD1:7.93中切削
29,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
65327414CNMG190616-MA MC6125IC:19.056.351.6MAD1:7.93中切削
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327423CNMG120404-MH MC6125IC:12.74.760.4MHD1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327439CNMG120408-MH MC6125IC:12.74.760.8MHD1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327448CNMG120412-MH MC6125IC:12.74.761.2MHD1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327457CNMG120416-MH MC6125IC:12.74.761.6MHD1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327466CNMG160608-MH MC6125IC:15.8756.350.8MHD1:6.35中切削
22,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327475CNMG160612-MH MC6125IC:15.8756.351.2MHD1:6.35中切削
22,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327484CNMG160616-MH MC6125IC:15.8756.351.6MHD1:6.35中切削
22,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327493CNMG190612-MH MC6125IC:19.056.351.2MHD1:7.93中切削
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327509CNMG190616-MH MC6125IC:19.056.351.6MHD1:7.93中切削
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327518CNMG120404 MC6125IC:12.74.760.4無記号D1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327527CNMG120408 MC6125IC:12.74.760.8無記号D1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327536CNMG120412 MC6125IC:12.74.761.2無記号D1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327545CNMG120416 MC6125IC:12.74.761.6無記号D1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327554CNMG160608 MC6125IC:15.8756.350.8無記号D1:6.35中切削
22,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327563CNMG160612 MC6125IC:15.8756.351.2無記号D1:6.35中切削
22,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327579CNMG160616 MC6125IC:15.8756.351.6無記号D1:6.35中切削
22,900
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
65327588CNMG190608 MC6125IC:19.056.350.8無記号D1:7.93中切削
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65327597CNMG190612 MC6125IC:19.056.351.2無記号D1:7.93中切削
29,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327606CNMG190616 MC6125IC:19.056.351.6無記号D1:7.93中切削
29,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
65327615CNMG120408-MW MC6125IC:12.74.760.8MW(ワイパー)D1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
65327624CNMG120412-MW MC6125IC:12.74.761.2MW(ワイパー)D1:5.16中切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
65327633CNMG120408-RP MC6125IC:12.74.760.8RPD1:5.16荒切削
10,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする