曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(VNMG) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状ひし形35°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:9.525取付穴径(Φmm)D1:3.81穴の有無あり材質(チップ)超硬合金厚さS(mm)4.76材種MC6125頂角(°)35内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーカ
コーナーR(mm)
切削領域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65329189VNMG160404-LP MC6125LP0.4軽切削
15,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329198VNMG160408-LP MC6125LP0.8軽切削
15,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329207VNMG160404-SH MC6125SH0.4軽切削
15,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329216VNMG160408-SH MC6125SH0.8軽切削
15,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329243VNMG160412-MP MC6125MP1.2中切削
15,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329259VNMG160404-MA MC6125MA0.4中切削
15,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329268VNMG160408-MA MC6125MA0.8中切削
15,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329277VNMG160404-MH MC6125MH0.4中切削
15,700
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
65329286VNMG160408-MH MC6125MH0.8中切削
15,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
65329295VNMG160404 MC6125無記号0.4中切削
15,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329304VNMG160408 MC6125無記号0.8中切削
15,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329313VNMG160412 MC6125無記号1.2中切削
15,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
65329225VNMG160404-MP MC6125MP0.4中切削
15,700
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
65329234VNMG160408-MP MC6125MP0.8中切削
15,700
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする