曜日別特売

関孫六 ステンレス ワイド ピーラー (固定式)

関孫六 ステンレス ワイド ピーラー (固定式) - 貝印

薄くてふんわりしたキャベツの千切りが簡単に作れるピーラー。
ワイド刃なので効率よく切れ、大根のかつらむきもスピーディーに。
錆びにくいステンレス刃で、切れ味の良さを追求しました。刃は10°の斜め設定で、切り始めがスムーズでなめらかに切れます。
断面が楕円でロングサイズの持ちやすいハンドル。家庭用の食器洗浄機や食器乾燥機に使用できます。
日本製。

材質刃部/ステンレス刃物鋼 本体/18-8ステンレススチール全長(mm)204質量(g)93材質(刃)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×20.4×2.1(芽取り部分を含む)アズワン品番65-1222-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65336584DH3349
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする