オミット スクリュー栓スリムマグボトル

オミット スクリュー栓スリムマグボトル 和平フレイズ

ステンレス真空断熱構造のマグボトル 200ml。
シンプル、スタイリッシュなボトルで保温・保冷OK。
バッグなどに入れやすいコンパクトサイズ。
お手入れ簡単なスクリュー栓。
飲み口は抗菌剤プラスで清潔。

材質本体/ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面/焼付塗装 蓋・飲み口/ポリプロピレン ゴールド 容量(mL)200 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×5.7×15.4 商品タイプスクリュータイプ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65336925 RH-1495
オープン
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする