MAGIQ(東京堂) MAGIQ(東京堂)の 店舗什器・備品 MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品 MAGIQ(東京堂)の 観葉植物 小春牡丹 小春牡丹 注文コード 花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 長さ(cm)30 分類ピオニー 牡丹 花径(cm)15 内容量1本 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 ※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FM002266-001 FM002266-002 FM002266-003 色 選択解除 ピンクホワイトピンクレッド 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65342218 FM002266-001 ホワイトピンク ¥740 取扱い終了返品不可 65342227 FM002266-002 ピンク ¥800 取扱い終了返品不可 65342236 FM002266-003 レッド ¥800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フェイクフラワー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モンステラジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ エアプランツ MAGIQ(東京堂) 税込¥516~ ¥469~ ルイカーネーションピック 東京堂 税込¥439~ ¥399~ ストレリチアジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ エレナポピー 東京堂 税込¥615~ ¥559~ ボヌールラナンキュラス 東京堂 税込¥637~ ¥579~ ドウダンツツジ枝 MAGIQ(東京堂) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ モスウッドフレーム MAGIQ(東京堂) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ トネリコミニポット MAGIQ(東京堂) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 造花 ミモザクリップ cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 造花 ミニ椿クリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ソレイユグロリオサ 東京堂 税込¥1,428~ ¥1,298~ フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 税込¥736~ ¥669~ サリューブバリアブーケ 東京堂 税込¥681~ ¥619~ シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ ミルブロッサムスプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥461~ ¥419~ スキンダプサスロングバイン MAGIQ(東京堂) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ハミングラナンブーケ 東京堂 税込¥1,868 ¥1,698 ドウダンツツジ枝 小 MAGIQ(東京堂) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 造花 ラベンダークリップ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフェイクフラワー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品