MAGIQ(東京堂) MAGIQ(東京堂)の 店舗什器・備品 MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品 MAGIQ(東京堂)の 観葉植物 スターリングフラワー 小花 スターリングフラワー 注文コード 65342979 注文コード 65342979 65342988 注文コード 65342979 65342988 注文コード 65342979 65342988 注文コード 65342988 花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 長さ(cm)72 分類小花 花径(cm)5.5 内容量1本 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 ※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 FM003222-001 FM003222-010 色 選択解除 ブルーパープルホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65342979 FM003222-001 ホワイト ¥880 ¥829 ¥829 ¥912 (税込) 6日以内出荷返品不可 65342988 FM003222-010 ブルーパープル ¥880 ¥759 ¥759 ¥835 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フェイクフラワー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シェリーファレノ MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ ハミングラナンブーケ 東京堂 税込¥1,868 ¥1,698 ツイッグバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥978~ ¥889~ 造花 ミニ椿クリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 造花 ラベンダークリップ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ボヌールラナンキュラス 東京堂 税込¥637~ ¥579~ 造花 ミモザクリップ cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ドウダンツツジ枝 MAGIQ(東京堂) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ スキンダプサスマット MAGIQ(東京堂) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ クッカバラブッシュ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ スキンダプサスロングバイン MAGIQ(東京堂) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ソレイユグロリオサ 東京堂 税込¥1,428~ ¥1,298~ チアフルチューリップ 東京堂 税込¥439~ ¥399~ シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ サリューブバリアブーケ 東京堂 税込¥681~ ¥619~ エアプランツ MAGIQ(東京堂) 税込¥516~ ¥469~ トネリコミニポット MAGIQ(東京堂) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 造花 ワタカラクリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ モンステラジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ ミルブロッサムスプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥461~ ¥419~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフェイクフラワー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品