MAGIQ(東京堂) MAGIQ(東京堂)の 店舗什器・備品 MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品 MAGIQ(東京堂)の 観葉植物 グラースユーカリベリー 実もの ベリー(小果実) グラースユーカリベリー 注文コード 65348649 注文コード 65348649 注文コード 65348649 注文コード 65348649 花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 色グリーン 分類実もの ベリー(小果実) 寸法(cm)実:Φ1×L40 内容量1本 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 ※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FG001648 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65348649 FG001648 ¥1,300 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フェイクフラワー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トネリコミニポット MAGIQ(東京堂) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ サリューブバリアブーケ 東京堂 税込¥681~ ¥619~ フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 税込¥736~ ¥669~ ミルブロッサムスプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥461~ ¥419~ 造花 ミモザクリップ cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ チアフルチューリップ 東京堂 税込¥439~ ¥399~ ストレリチアジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ エアプランツ MAGIQ(東京堂) 税込¥516~ ¥469~ スプレンダアンスリウム M MAGIQ(東京堂) 税込¥406~ ¥369~ ボヌールラナンキュラス 東京堂 税込¥637~ ¥579~ ツイッグバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥978~ ¥889~ ブルースターカレン MAGIQ(東京堂) 税込¥417~ ¥379~ (1) シェリーファレノ MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ スキンダプサスマット MAGIQ(東京堂) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スキンダプサスロングバイン MAGIQ(東京堂) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 造花 ラベンダークリップ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 造花 ワタカラクリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 造花 ミニ椿クリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ モンステラジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフェイクフラワー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品