MAGIQ(東京堂) MAGIQ(東京堂)の 店舗什器・備品 MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品 MAGIQ(東京堂)の 観葉植物 タニワタリブッシュ タニワタリブッシュ 注文コード 65350024 注文コード 65350024 注文コード 65350024 注文コード 65350024 花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質塩化ビニール 色グリーン 分類タニワタリ サンセベリア 寸法(cm)葉:L27~33×L48×W60 内容量1本 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 ※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FG005058 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65350024 FG005058 ¥3,000 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フェイクフラワー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トネリコミニポット MAGIQ(東京堂) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ドウダンツツジ枝 MAGIQ(東京堂) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ブルースターカレン MAGIQ(東京堂) 税込¥417~ ¥379~ (1) ソレイユグロリオサ 東京堂 税込¥1,428~ ¥1,298~ ミルブロッサムスプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥461~ ¥419~ シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ ツイッグバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥978~ ¥889~ モスウッドフレーム MAGIQ(東京堂) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ スキンダプサスロングバイン MAGIQ(東京堂) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ シェリーファレノ MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ 造花 ラベンダークリップ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ エアプランツ MAGIQ(東京堂) 税込¥516~ ¥469~ クッカバラブッシュ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ チアフルチューリップ 東京堂 税込¥439~ ¥399~ ボヌールラナンキュラス 東京堂 税込¥637~ ¥579~ ルイカーネーションピック 東京堂 税込¥439~ ¥399~ ハミングラナンブーケ 東京堂 税込¥1,868 ¥1,698 造花 ひまわりクリップ cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ スプレンダアンスリウム M MAGIQ(東京堂) 税込¥406~ ¥369~ サリューブバリアブーケ 東京堂 税込¥681~ ¥619~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフェイクフラワー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品