東京堂
グランSS
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
質量(kg)
約0.9
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
分類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
21222515
CA000198-001
陶器、ストーン、メッキ
ホワイト
陶器
¥5,200
¥
4,898
¥5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2025年
12月29日まで
65352763
CA000198-018
陶器
ゴールド
花器 ベース
¥5,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。