オリーブトピアリー L

オリーブトピアリー L 東京堂

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途インテリアのシーンでお飾りください。 材質幹/原木、器/プラスチック製 質量(kg)約2.5 グリーン 幅(cm)50 分類観葉樹木 高さ(cm)85 寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:13×11.5 内容量1個
注意
※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65357557 FZ004401
19,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする