東京堂 東京堂の 店舗什器・備品 東京堂の 店舗運営用品 東京堂の 観葉植物 セダムポット グリーン色 観葉樹木 セダムポット 注文コード 65357584 花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質幹/プラスチック、器/プラスチック製 色グリーン 幅(cm)16 分類観葉樹木 高さ(cm)23 寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:11×10 内容量1鉢 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 ※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FZ008143 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65357584 FZ008143 ¥4,000 ¥3,698 ¥3,698 ¥4,068 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 造花・フェイクグリーン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity <光の楽園>光触媒加工アートフラワー「胡蝶蘭 藤5本立」 ファミリー・ライフ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ツイッグバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥978~ ¥889~ 造花 ミニ椿クリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ <光の楽園>光触媒加工アートフラワー「清和」 ファミリー・ライフ 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 組立式 CTアーティフィシャルグリーン キシマ 税込¥12,078~ ¥10,980~ 造花 ラベンダークリップ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ボヌールラナンキュラス 東京堂 税込¥637~ ¥579~ 造花 ミモザクリップ cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ドウダンツツジ枝 MAGIQ(東京堂) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ <光の楽園>光触媒加工アートフラワー「みやび」 ファミリー・ライフ 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ スキンダプサスマット MAGIQ(東京堂) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ クッカバラブッシュ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ スキンダプサスロングバイン MAGIQ(東京堂) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ウンベラータツイスト5F 東京堂 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ エアプランツ MAGIQ(東京堂) 税込¥516~ ¥469~ トネリコミニポット MAGIQ(東京堂) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 造花 ワタカラクリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ モンステラジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ ミルブロッサムスプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥461~ ¥419~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフロア用グリーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品