キッチニスタラップ 抗ウイルス・抗菌

キッチニスタラップ 抗ウイルス・抗菌 - キッチニスタキッチニスタラップ 抗ウイルス・抗菌 - キッチニスタ

食品用器具・容器包装分野において初めて一般社団法人抗菌製品技術協議会
(SIAA)の定める抗ウイルス性、安全性等の基準をクリアし、抗ウイルス
加工製品としてSIAAに登録されました。
また抗菌加工製品としてもSIAAに登録されており、抗ウイルス・抗菌両方の
効果でラップをより衛生的に保ちます。

耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130材質(刃)スチール内容量1セット(30本×5箱)
注意
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※すべてのウイルスを減少させるわけではありません。
※すべての細菌の増殖を抑制するわけではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65358494-30100
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
65358503-4550
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする